Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1153340318 ÜBERSPANNUNGS- UND BLITZSCHUTZ 4.5KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1645777
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153340318
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Produktpalette: Premium Alu Line
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Netzsteckertyp: -
  • Kabellänge: 2.5 m
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • Anzahl der Steckdosen: 8 Steckdose(n)
  • Buchse / Steckdose: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (40)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    unbekannt
    € 8,50*
    ab € 18,3819*
    € 22,5719*
    4 Tage
    1
    € 5,99*
    ab € 19,85*
    € 24,83*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 5,87*
    ab € 20,39*
    € 25,15*
    8 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 20,77*
    € 25,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 30,92*
    € 63,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,42*
    € 75,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,44*
    € 73,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,45*
    € 55,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,00*
    € 49,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,35*
    € 49,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,52*
    € 44,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,70*
    € 40,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,02*
    € 39,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,92*
    € 36,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Brennenstuhl
    1508110
    ab € 5,724*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.