Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP009289 KABEL,KOAX,RG6,SCHWARZ,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1643734
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP009289
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Koaxialkabel
konfektionierte
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: RG6
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 6.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.785 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MP009289, 1643734, 164-3734
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 29,47* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 48,08*
    € 57,22
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 45,60*
    € 54,26
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 41,45*
    € 49,33
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 36,92*
    € 43,93
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 35,54*
    € 42,29
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 29,47*
    € 35,07
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,81*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,73*
    Zubehör
    Multicomp
    D03064
    ab € 11,80*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.