Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF AEB20 EPOXID-BASIS 2SEIT. 8/10TH 35U 200X300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1643096
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AEB20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: -
  • Außenhöhe: 300 mm
  • Außenbreite: 200 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxid
  • Leiterplatte: Platine aus reinem Kupfer
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Lochdurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CIF, AEB20, 1643096, 164-3096
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,86*
    € 11,75*
    Lager 139
    26
    € 14,99*
    ab € 7,84*
    € 14,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,82*
    € 15,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,84*
    € 9,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    € 266,87*
    Zubehör
    Vero
    WP6820
    € 0,0453*
    Zubehör
    Weller Tools
    3600KU
    € 360,35*
    Zubehör
    Weller Tools
    XN100
    € 5,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.