Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPF-161-12-10-E PELTIER-MODUL, 83W, 40 X 40 X 3.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1639764
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPF-161-12-10-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier Kühlgerät
Peltier-Kühler
Peltier-Wärmepumpe
peltier kühlgerät
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Länge: 40 mm
  • Anschlussdrähte: UL-Style 1569, nicht entmantelt
  • Produktpalette: MCPF
  • Breite: 40 mm
  • Kühlleistung: 83 W
  • Tiefe: 3.3 mm
  • Innenwiderstand: 2.44 ohm
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 6.7 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 20 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 71 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Module, Peltier-Elemente, Thermoelektrische, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MCPF-161-12-10-E, 1639764, 163-9764
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,73*
    € 75,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,45*
    € 73,13
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 57,16*
    € 68,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,75*
    € 65,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,35*
    € 58,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,62*
    € 57,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 46,59*
    € 55,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,58*
    € 47,10
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCPF-127-14-11-E
    ab € 39,13*
    Zubehör
    Multicomp
    MCPF-127-14-16-E
    ab € 39,10*
    Zubehör
    Multicomp
    MCPF-127-14-25-E
    ab € 45,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.