Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPE-031-10-13 PELTIER-MODUL, 8.8W, 15 X 15 X 3.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1639746
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPE-031-10-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier Kühlgerät
Peltier-Kühler
Peltier-Wärmepumpe
peltier kühlgerät
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Länge: 15 mm
  • Anschlussdrähte: UL-Style 1569, nicht entmantelt
  • Produktpalette: MCPE
  • Breite: 15 mm
  • Kühlleistung: 8.8 W
  • Tiefe: 3.6 mm
  • Innenwiderstand: 0.95 ohm
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 3.9 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 3.8 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 74 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Module, Peltier-Elemente, Thermoelektrische, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MCPE-031-10-13, 1639746, 163-9746
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,76*
    € 52,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,11*
    € 50,11
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 36,01*
    € 42,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,85*
    € 41,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,63*
    € 36,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,76*
    € 35,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,92*
    € 32,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,70*
    € 30,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,60*
    € 25,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCPE-071-10-13
    ab € 22,18*
    Zubehör
    Multicomp
    MCPE-071-10-15
    ab € 22,45*
    Zubehör
    Multicomp
    MCPE-071-14-16
    ab € 23,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.