Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPE1-03108NC-S PELTIER-MODUL, 18.8W, 20 X 20 X 3.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1639720
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPE1-03108NC-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier Kühlgerät
Peltier-Kühler
Peltier-Wärmepumpe
peltier kühlgerät
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Länge: 20 mm
  • Anschlussdrähte: UL-Style 1569, nicht entmantelt
  • Produktpalette: MCPE
  • Breite: 20 mm
  • Kühlleistung: 18.8 W
  • Tiefe: 3.4 mm
  • Innenwiderstand: 0.35 ohm
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 8.5 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 3.8 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 70 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Module, Peltier-Elemente, Thermoelektrische, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MCPE1-03108NC-S, 1639720, 163-9720
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,95*
    € 38,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,04*
    € 36,94
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 23,97*
    € 28,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,08*
    € 27,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,25*
    € 19,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCPE1-07106NC-S
    ab € 17,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.