Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 0034.6915 SICHERUNG, TRÄGE, 1A, MXT T1A250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1637535
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.6915
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
kleinstsicherung radial
Produktpalette: MXT 250
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung, träge kleinstsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 0034.6915, 1637535, 163-7535
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    429
    3
    € 5,95*
    ab € 0,4224*
    € 0,8375*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,38*
    € 0,84*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,212*
    € 0,875*
    Lager 139
    351
    1
    € 14,99*
    ab € 0,41*
    € 0,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MST 1A 250V
    ab € 0,1009*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.