Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74459122 DROSSEL, 22UH, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1636101
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74459122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 3.4 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: WE-PD3 Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 6 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 15.24 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.059 ohm
  • Produkthöhe: 7.62 mm
  • Produktlänge: 18.54 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74459122, 1636101, 163-6101
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,74*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,73*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 128,83*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,50*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 155,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.