Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7445120 DROSSEL, 100UH, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1636068
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7445120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Induktivitäten
Leistungsinduktivitäten
RMS-Strom Irms: 300 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: WE-PD3 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 90 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.45 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.48 ohm
  • Produkthöhe: 2.92 mm
  • Produktlänge: 6.6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,925*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,365*
    € 1,62435
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,305*
    € 1,55295
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,165*
    € 1,38635
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,60*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 128,45*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,46*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.