Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744062102 SPULE, SMD 1000UH, 0.16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635874
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744062102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 160 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 mH
  • Produktpalette: WE-TPC Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 130 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 5 ohm
  • Produkthöhe: 2.3 mm
  • Produktlänge: 6.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744062102, 1635874, 163-5874
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,97*
    € 1,22*
    Lager 139
    46
    1
    € 14,99*
    ab € 0,80*
    € 2,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,204*
    € 1,43276
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,69*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 127,77*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,19*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.