Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744052680 SPULE, SMD 68UH, 0.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635857
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744052680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 640 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 68 µH
  • Produktpalette: WE-TPC Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 500 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.85 ohm
  • Produkthöhe: 1.8 mm
  • Produktlänge: 5.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744052680, 1635857, 163-5857
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,72*
    € 0,91*
    Lager 139
    359
    1
    € 14,99*
    ab € 0,679*
    € 1,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,69*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 127,77*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,19*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.