Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, 1806 [Metrisch 4516], 110 ohm, 4 A, WE-CBF, 0.035 ohm, ± 25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635772
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279245
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Produktpalette: WE-CBF
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1806 [Metrisch 4516]
  • DC-Nennstrom: 4 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.035 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 110 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 74279245, 1635772, 163-5772
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    800
    200
    Frei Haus
    ab € 0,1844*
    € 0,2888*
    Lager 139
    19175
    5
    € 14,99*
    ab € 0,216*
    € 0,336*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,68* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,49*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,71*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,54*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.