Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, 1806 [Metrisch 4516], 75 ohm, 3 A, WE-CBF, 0.025 ohm, ± 25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635770
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279243
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Produktpalette: WE-CBF
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1806 [Metrisch 4516]
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.025 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 75 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 74279243, 1635770, 163-5770
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,215*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,87*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,19*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,53*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 158,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.