Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 742792312 FERRIT, SMD 65OHM, 3A, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635765
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742792312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Produktpalette: WE-CBF
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.03 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 65 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 1.3 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 742792312, 1635765, 163-5765
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1000
    200
    Frei Haus
    ab € 0,1713*
    € 0,2634*
    Lager 139
    1256
    5
    € 14,99*
    ab € 0,163*
    € 0,476*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,38* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,49*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,71*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,54*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.