Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, 1206 [Metrisch 3216], 300 ohm, 3 A, WE-CBF, 0.06 ohm, ± 25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635756
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742792121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Produktpalette: WE-CBF Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [Metrisch 3216]
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.06 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 300 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 742792121, 1635756, 163-5756
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,143*
    € 0,18*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,2242*
    € 0,3642*
    Lager 139
    2030
    5
    € 14,99*
    ab € 0,193*
    € 0,393*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,965* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,60*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 128,45*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 135,46*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.