Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO R13-24AL-05-BR SWITCH, SPST, 3A, 125V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1634695
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     R13-24AL-05-BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Relais
Schalter
Schütze
Betätiger-/Kappenfarbe: Rot
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: R13-24
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 7.2 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Aus-(Ein)
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,995*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    R13-24AL-05-BB
    ab € 0,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.