Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC16F726-I/SO 8-BIT MCU,14K FLASH,SOIC28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1630157
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F726-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 8 Bit
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16F7XX Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 25 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 11 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bausteinkern: PIC16
  • Programmspeichergröße: 14 KB
  • RAM-Speichergröße: 368 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16F7xx
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16F726-I/SO, 1630157, 163-0157
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,78*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC244026
    ab € 71,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.