Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S08DZ128CLH 8BIT MCU ,128K,EEPROM,CAN,LQFP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1622693
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08DZ128CLH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Mikrocontroller
eeprom
Produktpalette: S08 Family S08DZ Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 54 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: HCS08
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • MCU-Baureihe: S08DZ
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S08DZ128CLH, 1622693, 162-2693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 22,68*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,68*
    € 26,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,76*
    € 24,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08AW60E
    € 186,11*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08DZ60
    € 380,98*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08JS16
    € 126,55*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08MP16
    € 113,97*
    Zubehör
    NXP
    DEMOACKIT
    € 144,98*
    Zubehör
    NXP
    S08PB16-EVK
    € 40,69*
    Zubehör
    NXP
    S08PT60-EVK
    € 36,41*
    Zubehör
    NXP
    S08SU16-EVK
    € 48,85*
    Zubehör
    NXP
    TSSELECTRODEEVM
    € 61,93*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08DC-QE64
    € 24,57*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08LL64
    € 105,13*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60
    € 148,44*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60-KIT
    € 205,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.