Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TWR-S08DC-QE64 TOWER-MODUL, HCS08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315682
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-S08DC-QE64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
-module
Embedded-Development
Embedded-Tochterplatinen
Entwicklungsboards
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: S08 &, RS08 Universal Tower System Module
  • Prozessorfamilie: Flexis - S08QE
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: HCS08
  • Lieferumfang des Kits: Board TWR-S08DC-QE64, DVD mit Software und Dokumentation, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: HCS08
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MC9S08QE64
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,90*
    € 29,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,71*
    € 29,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,96*
    € 26,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,43*
    € 25,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    TWR-RS08DC-KA8
    ab € 17,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.