Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP DEMO9S08MP16 DEMOBOARD, MP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1784749
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DEMO9S08MP16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: S08MP
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: HCS08
  • Lieferumfang des Kits: Leiterplatte, USB-Kabel
  • Prozessorserie: HCS08
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: MC9S08
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Programmiergerät, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, DEMO9S08MP16, 1784749, 178-4749
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 83,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,45*
    € 127,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,93*
    € 126,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,39*
    € 121,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,98*
    € 114,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,87*
    € 99,81
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC19941
    ab € 6,32*
    Zubehör
    NXP
    CWA-STANDARD-NL
    ab € 1.174,84*
    Zubehör
    onsemi
    74AC04SC
    ab € 0,223*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.