Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PG29DG KABELVERSCHR,PG29,18-25MM,VPE10STK GRAU


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1621068
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PG29DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 pa
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
Gewindemaß - Imperial: PG29
  • Kabeldurchmesser, max.: 25 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: PG
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Grau
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kabeldurchmesser, min.: 18 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PG29DG, 1621068, 162-1068
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,673* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 29,35*
    € 34,93
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 28,40*
    € 33,80
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 23,73*
    € 28,24
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 21,01*
    € 25,00
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Facom
    113A.6C
    ab € 10,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.