Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 2433C SL005 KABEL, GESCHIRMT, 16AWG, 3ADRIG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1619568
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2433C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.0117mm
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.31 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, datenleitung 4 x0,25mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 2433C SL005, 1619568, 161-9568
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 87,83*
    € 110,58*
    Frei Haus
    ab € 115,10*
    € 147,06*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 125,96*
    € 160,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 160,96*
    € 191,54
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 156,89*
    € 186,70
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 146,11*
    € 173,87
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 138,36*
    € 164,65
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 125,96*
    € 149,89
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 4,19867* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,78*
    Zubehör
    Facom
    412B.10
    ab € 47,81*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 23,00*
    Zubehör
    SMC
    TBR-1
    ab € 15,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.