Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 52105510 KABELDURCHF VITON M20 138-148MM PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617799
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Kabeldurchmesser, max.: 14.8 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Messing
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M20 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallisch - vernickelt
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: 13.8 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 98,04*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,804* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 149,62*
    € 178,05
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 147,35*
    € 175,35
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 131,33*
    € 156,28
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 122,01*
    € 145,19
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 118,32*
    € 140,80
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 115,09*
    € 136,96
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 111,93*
    € 133,20
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 98,04*
    € 116,67
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103320
    ab € 0,46*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103020
    ab € 0,319*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    61791260
    ab € 36,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.