Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TZMC5V1-GS08 ZENER-DIODE, 0.5W, 5.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617752
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC5V1-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Z-Diode
Produktpalette: TZMC5
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 5.1 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-80 (MiniMELF)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd-diode minimelf, smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, TZMC5V1-GS08, 1617752, 161-7752
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    500
    250
    Frei Haus
    ab € 0,0305*
    € 0,0475*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0304*
    € 0,0521*
    1000
    € 4,00*
    ab € 0,0406*
    € 0,0532*
    250
    € 8,95*
    ab € 0,0205*
    € 0,0618*
    Lager 139
    12107
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0245*
    € 0,2966*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2966*
    € 0,35295
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2012*
    € 0,23943
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1743*
    € 0,20742
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0556*
    € 0,06616
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0353*
    € 0,04201
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0346*
    € 0,04117
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0245*
    € 0,02916
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,483* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    TZMC5V1-GS18
    ab € 0,0203*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.