Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2210700 SCHWEISSLEITUNG SCHWARZ,16MM2,50M ROLLE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617595
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißkabel
Schweißleitung
schweißkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: H01N2-D Series
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 6 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 510 x 0.21mm
  • Außendurchmesser: 11 mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 16 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 100 V
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Mantelmaterial: Polychloropren
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP, 2210700, 1617595, 161-7595
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 208,56*
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 167,10* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 208,56*
    € 248,19
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 205,91*
    € 245,03
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 196,48*
    € 233,81
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 187,68*
    € 223,34
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 167,10*
    € 198,85
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    € 57,42*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    € 20,11*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10270
    € 9,68*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10280
    € 12,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.