Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TLHY5400 LED,5MM,GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612434
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHY5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
75mA
Anzeigen
Displays
einfarbig
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Gelb
  • Lichtstärke: 10 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 594 nm
  • Abstrahlwinkel: 30 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.4 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,25*
    1 Tag
    3030
    10
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,36*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,21*
    € 0,38*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,0812*
    € 0,4134*
    Lager 139
    1893
    5
    € 14,99*
    ab € 0,139*
    € 0,783*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,915* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,27*
    Zubehör
    Arcolectric (Bulgin) Ltd
    A104800AAB
    ab € 1,25*
    Zubehör
    LED Technology
    FDL005CR
    ab € 5,27*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-23
    ab € 0,0585*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-3A
    ab € 0,0347*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-6.5A
    ab € 0,0388*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.