Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay TLHY5400 LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 10 mcd 60 ° 30 mA 2.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184934-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHY5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
LED diffus 5 mm

Für allgemeine Anwendung.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.4 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Farbe: Gelb · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 10 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Produktabmessung, Länge: 8.6 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: TLHY5400 · Wellenlänge: 594 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
8.6 mm
1c. Marke:
Vishay
Wellenlänge:
594 nm
Farbfamilie (LOV):
Gelb
Farbfamilie (neu):
gelb
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
2.4 V
Lichtstärke I(V):
10 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Typ:
TLHY5400
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLHY5400, N/A, LED 5mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,121*
€ 0,218*
4
€ 5,90*
ab € 0,0673*
€ 0,2411*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,32*
5
€ 5,95*
ab € 0,1039*
€ 0,4677*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 100,03*
Zubehör
Kingbright
RTC-51
ab € 0,0244*
Zubehör
Arcolectric Switches
A104800AAB
ab € 1,22*
Zubehör
Bivar
C-174L
ab € 0,17*
Zubehör
Dremec
8GE04V80562
ab € 0,0479*
Zubehör
Dremec
8GE04V80563
ab € 0,0469*
Zubehör
Dremec
8GE04V80564
ab € 0,0478*
Zubehör
Dremec
8GE04V80565
ab € 0,048*
Zubehör
Dremec
8GE04V80566
ab € 0,048*
Zubehör
Dremec
8GE04V80567
ab € 0,0479*
Zubehör
Dremec
8GE04V80568
ab € 0,0479*
Zubehör
Dremec
8GE04V80569
ab € 0,0479*
Zubehör
Dremec
8GE04V80570
ab € 0,0567*
Zubehör
Dremec
8GE04V80571
ab € 0,0554*
Zubehör
Dremec
8GE04V80572
ab € 0,0555*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.