Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TZMC5V6-GS08 ZENER-DIODE, 5.6V, 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612412
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC5V6-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: TZMC5
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 5.6 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-80 (MiniMELF)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, TZMC5V6-GS08, 1612412, 161-2412
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 4,00*
    ab € 0,0305*
    € 0,0441*
    1 Tag
    250
    250
    Frei Haus
    ab € 0,0305*
    € 0,0451*
    25
    € 5,90*
    ab € 0,0155*
    € 0,047*
    1 Tag
    1162
    50
    € 5,95*
    ab € 0,0367*
    € 0,1057*
    Lager 139
    1475
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0257*
    € 0,3526*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3526*
    € 0,41959
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0973*
    € 0,11579
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0874*
    € 0,10401
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0373*
    € 0,04439
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0344*
    € 0,04094
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0318*
    € 0,03784
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0257*
    € 0,03058
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,763* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    TZMC5V6-GS18
    ab € 0,0298*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.