Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N5240B ZENER-DIODE, 10V, 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612373
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5240B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: 1N52xxB
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 10 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-35
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, 1N5240B, 1612373, 161-2373
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0195*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1119*
    € 0,13316
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,089*
    € 0,10591
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0624*
    € 0,07426
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0425*
    € 0,05058
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0312*
    € 0,03713
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0285*
    € 0,03392
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0253*
    € 0,03011
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0195*
    € 0,02321
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    BZX79-C10,133
    ab € 0,0205*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.