| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1611584 Herst.-Nr.: GBU8M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Durchlassstoßstrom: 200 A Bauform - Brückengleichrichter: SIP Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage Produktpalette: GBU8M Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kVDurchschnittlicher Durchlassstrom: 8 ADurchlassspannung, max.: 1 VAnzahl der Pins: 4 Pin(s)SVHC: Lead (23-Jan-2024) Anzahl der Phasen: Eine Phase RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, GBU8M, 1611584, 161-1584 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 8,95* | ab € 0,63* | € 1,40* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,97* | € 2,12* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,768* | € 2,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|