Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 09740 ERDUNGSLEITUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611489
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     09740
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Sicherheitswiderstand: -
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Druckknöpfe: 2
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf (Stecker)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anschlusslänge: 10 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, den, Erdungskontaktpunkte, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO, 09740, 1611489, 161-1489
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,74*
    € 42,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,07*
    € 41,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,26*
    € 39,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,15*
    € 31,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,35*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    231345
    ab € 22,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.