Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SMBJ18A-TR. TVS-DIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611384
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMBJ18A-TR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: Transil SMBJ
  • Sperrspannung: 18 V
  • Klemmspannung, max.: 39.3 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 20 V
  • Durchbruchspannung, max.: 21.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SMBJ18A-TR., 1611384, 161-1384
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,124*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,156*
    € 0,18564
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.