Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1121-0944-P5 TIP, PRECISION, 2.79MM, PK5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611062
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1121-0944-P5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Zur Verwendung mit: SX-90
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: 1.52 mm
  • Spitze/Düse: Konisch
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, pace entlötspitzen, ersatzspitze entlötgerät, lötspitze konisch, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1121-0944-P5, 1611062, 161-1062
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,358* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 51,02*
    € 60,71
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 49,62*
    € 59,05
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 46,12*
    € 54,88
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 45,46*
    € 54,10
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 42,88*
    € 51,03
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 36,79*
    € 43,78
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    PACE
    8001-0087-P1
    ab € 327,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.