Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1121-0942-P5 TIP, PRECISION, 0.76MM, PK5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1611060
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1121-0942-P5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: SX-90
  • Breite der Spitze/Düse: 0.76 mm
  • Spitze/Düse: Konisch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, pace entlötspitzen, lötspitzen, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1121-0942-P5, 1611060, 161-1060
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,46* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 50,57*
    € 60,18
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 50,15*
    € 59,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 46,67*
    € 55,54
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 44,91*
    € 53,44
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 43,84*
    € 52,17
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 37,30*
    € 44,39
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    PACE
    8001-0087-P1
    ab € 316,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.