Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MPXV5100GC6U DRUCKSENSOR,14.5PSI, 8-SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608911
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPXV5100GC6U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Ausgangsschnittstelle: -
  • Sensormontage: Oberflächenmontage
  • Genauigkeit: ±2.5%
  • Druckanschluss: Einfach axial mit Stecknippel
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebsdruck, max.: 100 kPa
  • Sensorgehäuse/-bauform: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Medium: Luft
  • Betriebsdruck, min.: 0 kPa
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Sensorausgang: Analog
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, drucksensor ic, Drucksensoren, Leiterplattenmontage, messumformer, Sensoren, Wandler, NXP, MPXV5100GC6U, 1608911, 160-8911
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 23,26*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,26*
    € 27,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,06*
    € 27,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,15*
    € 25,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,78*
    € 23,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,36*
    € 23,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,23*
    € 20,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.