Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS B3F-1020 TASTER, SPST-NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608274
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
IP-Schutzart: IP00
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Produktpalette: B3F
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 100 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, Tastschalter, mikroschalter omron, kurzhubtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, B3F-1020, 1608274, 160-8274
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,134*
    € 0,249*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,126*
    € 0,306*
    1 Tag
    1023
    10
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,36*
    Lager 139
    23
    10
    € 14,99*
    ab € 0,219*
    € 0,443*
    9 Tage
    1000
    100
    € 6,99*
    ab € 0,35*
    € 0,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,43* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    E-Switch
    TL1105F100Q
    € 0,255*
    Ähnlich
    E-Switch
    TL1105F160Q
    € 0,29*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC32828
    € 0,2216*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC32862
    € 0,2397*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC32861
    € 0,313*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    430156043736
    € 0,54*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    430186043716
    € 0,789*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    430156043726
    € 0,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.