Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 1210L020WR FUSE, RESETTABLE, 1210, 30V, 200MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596997
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1210L020WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225)
  • Auslösestrom: 400 mA
  • Nennstrom, max.: 10 A
  • Produktpalette: PolySwitch 1210L Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 200 mA
  • Zeit zur Auslösung: 0.02 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 30 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, 1210L020WR, 1596997, 159-6997
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,25*
    € 0,43*
    Lager 139
    17633
    5
    € 14,99*
    ab € 0,217*
    € 0,432*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,16*
    € 0,47*
    2 Tage
    16
    1
    € 5,95*
    ab € 0,2392*
    € 0,5029*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,145*
    € 1,046*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,16* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-USMF020-2
    ab € 0,23*
    Ähnlich
    Bourns
    MF-USMF020-2
    ab € 0,243*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011032
    ab € 0,0606*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011032
    ab € 0,0403*
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCH0020FF2E
    ab € 0,0517*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.