Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0435005.KR SICHERUNG, 0402, V FLINK, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596907
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0435005.KR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: 435 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 0402 [Metrisch 1005]
  • Sicherungsstrom: 5 A
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0435005.KR, 1596907, 159-6907
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,869*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,051*
    € 1,25069
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.