Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 37000400430 SICHERUNG, QUICK BLOW, TR5, 40MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596440
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37000400430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
kleinstsicherung
Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: TR5 370 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 40 mA
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 37000400430, 1596440, 159-6440
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 6,90*
    ab € 0,40*
    € 1,81*
    Lager 139
    142
    1
    € 14,99*
    ab € 1,74*
    € 5,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    D2899-42
    ab € 0,81*
    Zubehör
    Littelfuse
    57500000001
    ab € 0,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.