Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS CUB5PB00 PROZESSANZEIGE CUB5P,LCD HINTERGRUND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1582016
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB5PB00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
prozessanzeige
Breite des Frontplattenausschnitts: 68 mm
  • Funktionsumfang: DC-Strom / DC-Spannung
  • Produktpalette: CUB5 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 28 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 75 °C
  • Ziffernhöhe: 12.2 mm
  • Messbereich: 0mA bis 20mA, 0mA bis 50mA, 0V bis 10V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 33 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -35 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 9 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, RED LION CONTROLS, CUB5PB00, 1582016, 158-2016
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 185,05*
    € 234,93*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 204,61*
    € 252,23*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 206,26*
    € 253,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 252,23*
    € 300,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 238,50*
    € 283,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 224,92*
    € 267,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 215,80*
    € 256,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 204,61*
    € 243,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Red Lion
    CUB5SNK0
    ab € 32,10*
    Zubehör
    Red Lion
    MLPS1000
    ab € 59,05*
    Zubehör
    Red Lion
    CUB5RLY0
    ab € 28,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.