Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion CUB5 LCD Einbaumessgerät für Strom, Spannung H 32.8mm B 68mm T. 43.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Red Lion CUB5 LCD Einbaumessgerät für Strom, Spannung H 32.8mm B 68mm T. 43.4mm
Red Lion CUB5 LCD Einbaumessgerät für Strom, Spannung H 32.8mm B 68mm T. 43.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6537716
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB5PB00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
prozessanzeige
Messfunktion = Strom, Spannung
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 32.8mm
Ausschnitt-Breite = 68mm
Tiefe = 43.4mm
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = +75°C
Serie = CUB5

Red Lion ProzessDas Red Lion Prozessmessgerät ist ein hochwertiges, kompaktes und erschwingliches Instrument, das mit der neuesten Technologie entwickelt wurde. Jede Einheit verfügt über ein 5-stelliges LCD mit roter Hinterleuchtung mit 0,48 Zoll (12,2 mm) hohen Ziffern und einen DIP-Schalter mit wählbarem Dezimalpunkt. Die Hinterleuchtungsversion ist für die gewünschte Farbe auswählbar und verfügt außerdem über eine variable Anzeige-Intensität. Es kann einfach durch Hinzufügen von Optionskarten erweitert werden. Die Sollwertausgangskarten sind vor Ort mit programmierbaren Sollwerten installierbar. Serielle Kommunikationsfähigkeit für RS232 oder RS485 kann mit einer seriellen Optionskarte hinzugefügt werden. Zubehör: Kleines und kompaktes Display. Freie Skalierung.Eigenschaften und VorteileDrei auswählbare DC-Bereiche (0 V bis 10 V, 0 Mato 20 mA, 0 mA bis 50 mA) Drahtanschluss über Schraubanschlussklemmen Stromversorgung: 9 V dc bis 28 V dc Automatische Offset-Korrektur Frei wählbarer Dezimalpunkt Freie Skalierung über Potenziometer Ausschnitthöhe von 32,8 mm und Breite von 68 mm und Tiefe von 49,8 mmZertifizierungenNEMA 4X Abgedichtete Frontplatteneinfassung mit Schutzart IP65 CULus-zugelassen CSA-zertifiziert CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Strom, Spannung
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
32.8mm
Ausschnitt-Breite:
68mm
Tiefe:
43.4mm
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
+75°C
Serie:
CUB5
Weitere Suchbegriffe: 6537716, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Red Lion, CUB5PB00, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 185,05*
€ 234,93*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 204,61*
€ 252,23*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 206,26*
€ 253,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,93*
€ 279,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,30*
€ 250,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Red Lion
CUB5SNK0
ab € 32,27*
Zubehör
Red Lion
MLPS1000
ab € 59,05*
Zubehör
Red Lion
CUB5RLY0
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.