Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCL053AT LED 5MM,16ø,ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1581149
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCL053AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Orange
  • Lichtstärke: 50 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 625 nm
  • Abstrahlwinkel: 16 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MCL053AT, 1581149, 158-1149
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0443*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1598*
    € 0,19016
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1371*
    € 0,16315
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1066*
    € 0,12685
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0876*
    € 0,10424
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0647*
    € 0,07699
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0548*
    € 0,06521
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 133,42*
    Zubehör
    Infineon
    BCR402UE6327HTSA1
    ab € 0,112*
    Zubehör
    Arcolectric (Bulgin) Ltd
    A1048OAAAC
    ab € 2,84*
    Zubehör
    LED Technology
    FDL005CR
    ab € 5,29*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-2A
    ab € 0,0348*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-4.5A
    ab € 0,0375*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.