Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCL034BD LED,3MM,70ø,BERNSTEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1581116
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCL034BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet bernstein
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Bernstein
  • Lichtstärke: 8.5 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 608 nm
  • Abstrahlwinkel: 76 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MCL034BD, 1581116, 158-1116
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0522*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1844*
    € 0,21944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1231*
    € 0,14649
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1014*
    € 0,12067
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0817*
    € 0,09722
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,075*
    € 0,08925
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0669*
    € 0,07961
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0654*
    € 0,07783
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0522*
    € 0,06212
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,77*
    Zubehör
    Infineon
    BCR402UE6327HTSA1
    ab € 0,112*
    Zubehör
    Arcolectric
    A104700CHROME
    ab € 9,60*
    Zubehör
    Multicomp
    LED3-13
    ab € 0,0431*
    Zubehör
    Multicomp
    LED3-3
    ab € 0,0468*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.