| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1579616 Herst.-Nr.: PIC18LF1320-I/SO EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: PIC18 Family PIC18F13xx Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)Anzahl der Pins: 18 Pin(s)Schnittstellen: EUSART ADC-Kanäle: 7 KanäleIC-Gehäuse / Bauform: SOIC Bausteinkern: PIC18 Programmspeichergröße: 8 KBRAM-Speichergröße: 256 ByteBetriebstemperatur, max.: 85 °CIC-Montage: Oberflächenmontage MCU-Familie: PIC18 MCU-Baureihe: PIC18F13xx Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Betriebsfrequenz, max.: 40 MHzVersorgungsspannung, min.: 2 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18LF1320-I/SO, 1579616, 157-9616 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 3,96* | € 5,93* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,73* | € 5,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|