Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, Flash, PIC18 Family PIC18F45xx Series Microcontrollers, PIC18, 48 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1579608
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F4553-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18F45xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 35 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI, SPP, USB
  • ADC-Kanäle: 13 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Bausteinkern: PIC18
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F45xx
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18F4553-I/P, 1579608, 157-9608
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,28*
    € 13,46*
    € 5,90*
    ab € 8,52*
    € 15,18*
    Lager 139
    197
    € 14,99*
    ab € 9,44*
    € 15,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.