Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82801B0205A100 TRANSFORMER, CURRENT, 20A, EE5, 2000UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1579333
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82801B0205A100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Transformatoranschlüsse: Gull-Wing
  • Induktivität: 2 mH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: 5.5 ohm
  • Produktpalette: B82801B Series
  • Primärstrom: 20 A
  • Frequenzbereich: 50kHz bis 1MHz
  • ET-Konstante: 50 Vµs
  • Windungsverhältnis: 1:100
  • Primärer DC-Widerstand: 600 µohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, smd übertrager, Messgeräte, Transformatoren, Wandler, EPCOS, B82801B0205A100, 1579333, 157-9333
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    900
    Frei Haus
    ab € 0,99*
    € 1,25*
    900
    Frei Haus
    ab € 1,06*
    € 1,28*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,02*
    € 2,65*
    Lager 139
    1741
    1
    € 14,99*
    ab € 0,977*
    € 2,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 900 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 2700 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.