Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 5500.2223 DC FILTER, 1 PHASE, 1POL, 5A, 80VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1573778
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2223
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: FMED
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 80 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schurter, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, SCHURTER, 5500.2223, 1573778, 157-3778
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 24,48*
    € 33,08*
    2 Tage
    22
    1
    Frei Haus
    ab € 21,56*
    € 33,11*
    10
    Frei Haus
    ab € 28,43*
    € 35,45*
    Lager 139
    12
    1
    € 14,99*
    ab € 24,34*
    € 38,91*
    1
    € 5,90*
    ab € 23,65*
    € 43,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,91*
    € 46,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,29*
    € 39,62
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 33,13*
    € 39,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,00*
    € 36,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,32*
    € 36,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,61*
    € 34,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,47*
    € 33,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,90*
    € 33,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.