Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS30A223DE040 KONDENSATOR 22000æF 40V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1572897
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS30A223DE040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.011 ohm
  • Produktdurchmesser: 36 mm
  • Produktpalette: ALS30 Series
  • Anschlussabstand: 12.7 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 13.3 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 11000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 22000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 40 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 82 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, aluminium elektrolytkondensator 22000µf 40v, becherelko, becherelko 22000µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS30A223DE040, 1572897, 157-2897
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 13,83*
    € 17,00*
    Lager 139
    154
    1
    € 14,99*
    ab € 11,76*
    € 21,45*
    1
    € 5,90*
    ab € 15,23*
    € 35,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,35*
    € 25,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,53*
    € 23,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    3897
    ab € 8,57*
    Zubehör
    Kemet
    V3
    ab € 0,94*
    Zubehör
    Kemet
    H2
    ab € 0,71*
    Zubehör
    Kemet
    2736
    ab € 0,87*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.