Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE426HB6470JR06 KONDENSATOR 0.47æF 250V 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1572144
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE426HB6470JR06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: PHE426/F426 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 18 mm
  • Produkthöhe: 14.5 mm
  • Produktlänge: 14.5 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, PHE426HB6470JR06, 1572144, 157-2144
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,343*
    € 0,888*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,88* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B32652A3474J000
    ab € 0,21*
    Ähnlich
    Kemet
    R75II34704040J
    ab € 0,25*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECWF2474JAQ
    ab € 0,275*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.