Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731753
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE426HB6470JR06
EAN/GTIN:
     5059043546681
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = PHE426
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 7.5mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 18 x 7.5 x 14.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Serie PHE426. Impulsbetrieb in SMPS, Fernsehgeräten, Monitoren, Vorschaltgeräten und anderen Hochfrequenzgeräten
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE426
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
7.5mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
18 x 7.5 x 14.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 470nf ±5%, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1731753, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE426HB6470JR06, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
429
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,403*
€ 1,185*
Lager 108
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,405* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Packungen
Mindestbestellmenge: 80 Packungen ( entspricht € 412,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32652A3474J000
ab € 0,255*
Ähnlich
Kemet
R75II34704040J
ab € 0,292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.